Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4380 po, 36.52 mm
- Taille du boîtier262
- Distance centrale2.6300 po
- Taille du réducteur du fabricant2605
- Débit maximal tr/min9 tr/min
- Couple de sortie maximal1216 po/lb;137.39 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal200:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio200:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.52 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition13.5000 po;342.90 mm
- Longueur des dimensions d’expédition14.0000 po;355.60 mm
- Largeur des dimensions d’expédition12.2500 po;311.15 mm
- Poids48 lb, 21.772 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.62 hp
- Puissance nominale en service normal0.62 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant2605-200/1 WR 56C 1.438
- Puissance d’entrée maximale0.62 hp
- Type de montageMontage universel
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- Série2600
- StyleAlésage creux
- Couple nominal (po-lb)1216 po-lb;137.39 Nm