Motion
36S-2946
Barre à noyau - matériau en alliage de cuivre résistant à l'usure, diamètre de diamètre de 29 mm, diamètre extérieur de 46 mm, longueur totale de 202 mm
N° D’ARTICLE MI07592647
N° MFR36S-2946
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barre à noyau - matériau en alliage de cuivre résistant à l'usure, diamètre de diamètre de 29 mm, diamètre extérieur de 46 mm, longueur totale de 202 mm
N° D’ARTICLE MI07592647
N° MFR36S-2946
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    29 mm
  • Valeur P maximale
    15 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    Lubrification périodique 1.65, Lubrification à l'huile 3.25 N/mm2 x m/s
  • Diamètre extérieur
    46 mm
  • Longueur totale
    202 mm

Détails

  • Matériel
    Alliage de cuivre résistant à l’usure
  • Spécification du matériel
    600
  • Valeur V max.
    Lubrification périodique 1.65 ; Lubrification à l'huile 5.0 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +302 °F
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
36S-2946 29 X 46 X 202 MÉTALLIQUE
  • Résistance supérieure à l’usure et aux convulsions dans des conditions lubrifiées
  • Réduit la fréquence de lubrification
  • Caractéristiques de rodage élevées