Motion
55S-568161
Bague droite - DI 56 mm, DI 81 mm, longueur 61 mm, matériau fritté avec lubrifiant solide dispersé
N° D’ARTICLE MI07592793
N° MFR55S-568161
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague droite - DI 56 mm, DI 81 mm, longueur 61 mm, matériau fritté avec lubrifiant solide dispersé
N° D’ARTICLE MI07592793
N° MFR55S-568161
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    56 mm
  • Valeur P maximale
    10 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    Sec 0.86, Lubrification périodique 1.65 N/mm2 x m/s
  • Extérieur Diamètre  
    81 mm
  • Global Longueur  
    61 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau du roulement
    Matériau fritté avec lubrifiant solide dispersé
  • Spécification du matériel
    Cermet G
  • Valeur V max.
    Séchage 0.5 ; Lubrification périodique 0.85 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    Séchage -40 à +392, lubrification périodique -40 à +302 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
55S-568161 56 X 81 X 61 MÉTALLIQUE
  • Réparable sans lubrification
  • Résistance supérieure à la chaleur
  • Excellente performance dans les applications chaudes et difficiles à lubrifier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté