Motion
70B-6080
Matrice et moulage, palier uni - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 65 mm, longueur de 80 mm, polyacétal imprégné d’huile multicouche avec matériau métallique au dos
N° D’ARTICLE MI07592927
N° MFR70B-6080
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice et moulage, palier uni - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 65 mm, longueur de 80 mm, polyacétal imprégné d’huile multicouche avec matériau métallique au dos
N° D’ARTICLE MI07592927
N° MFR70B-6080
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    60 mm
  • Valeur P maximale
    24.5 N/mm2;Statique 137 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    3.25 N/mm2 x m/s
  • Diamètre extérieur
    65 mm
  • Longueur totale
    80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau de la bague
    Polyacétal imprégné d’huile multicouche avec dos en métal
  • Type de douille
    Manche unie
  • Spécification du matériel
    Drymet ST
  • Valeur V max.
    1.15 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +248 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    70B
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
70B-6080 60 X 65 X 80 MULTICOUCHES
  • Réparable sans lubrification
  • Faible coefficient de friction et performance de charge supérieure
  • Excellente résistance à l’usure dans les applications où le film d’huile est rarement produit, comme les mouvements alternatifs, les oscillations, les démarrages et arrêts fréquents, etc.
  • Le roulement mince permet une conception compacte
  • Stabilité dimensionnelle, résistance mécanique et conductivité thermique supérieures