Motion
77F-0710
Roulement à bride - DI 7 mm, DI 11 mm, longueur 10 mm, diamètre de 15 mm, épaisseur de 2 mm, PTFE avec matériau de remplissage
N° D’ARTICLE MI07593050
N° MFR77F-0710
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à bride - DI 7 mm, DI 11 mm, longueur 10 mm, diamètre de 15 mm, épaisseur de 2 mm, PTFE avec matériau de remplissage
N° D’ARTICLE MI07593050
N° MFR77F-0710
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    7 mm
  • Flange Diameter  
    15 mm
  • Valeur P maximale
    7 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    1.0 N/mm2 x m/s
  • Outside Diameter  
    11 mm
  • Overall Length  
    10 mm

Details

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau du roulement
    PTFE avec mastics
  • Spécification du matériel
    Glitron F
  • Valeur V max.
    1.65 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à +392 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    77F
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
77F-0710 7 X 11 X 10 X 15 X 2 PLASTIQUE
  • Réparable sans lubrification
  • Faible coefficient statique de friction au démarrage et aucun glissement
  • Résistance à l’usure et faible coefficient de friction dans des conditions de haute vitesse
  • Large plage de températures
  • Résistance supérieure aux produits chimiques
  • Le métal souple (comme l’aluminium) peut être utilisé comme arbre d’accouplement
  • Caractéristiques de coupe et d’usinage supérieures

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté