Motion
77SH-200103
Feuille à skier - Largeur 200 mm, Longueur 3000 mm, Épaisseur 1 mm, Matériau Glitron F
N° D’ARTICLE MI07593156
N° MFR77SH-200103
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille à skier - Largeur 200 mm, Longueur 3000 mm, Épaisseur 1 mm, Matériau Glitron F
N° D’ARTICLE MI07593156
N° MFR77SH-200103
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Valeur P maximale
    7 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    1.0 N/mm2 x m/s
  • Longueur totale
    3000 mm
  • Largeur totale
    200 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériel
    Glitron F
  • Spécification du matériel
    PTFE avec mastics
  • Valeur V max.
    1.65 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à +392 °F
  • Type de produit
    Bandes d’usure et plaques d’usure
  • Série
    77SH
  • Normes respectées
    RoHS
  • Type de produit d’usure
    Feuille de ski

Aperçu

Description du fabricant
77SH-200103 200 X 3000 X 1.0 PLASTIQUE
  • Réparable sans lubrification
  • Faible coefficient statique de friction au démarrage et aucun glissement
  • Résistance à l’usure et faible coefficient de friction dans des conditions de haute vitesse
  • Large plage de températures
  • Résistance supérieure aux produits chimiques
  • Le métal souple (comme l’aluminium) peut être utilisé comme arbre d’accouplement
  • Caractéristiques de coupe et d’usinage supérieures
  • Sans plomb