Motion
80F-5050
Bague à bride - DI 50 mm, DI 55 mm, longueur 50 mm, diamètre de 65 mm, épaisseur de 2.5 mm, matériau en polyacétal
N° D’ARTICLE MI07593393
N° MFR80F-5050
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bride - DI 50 mm, DI 55 mm, longueur 50 mm, diamètre de 65 mm, épaisseur de 2.5 mm, matériau en polyacétal
N° D’ARTICLE MI07593393
N° MFR80F-5050
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Bride Diamètre  
    65 mm
  • Valeur P maximale
    17.5 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    2.45 N/mm2 - m/s
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Longueur  
    50 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau du roulement
    Polyacétal
  • Spécification du matériel
    80
  • Valeur V max.
    0.85 m/s pi2/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 176 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    80F
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
80F-5050 50 X 55 X 50 X 65 X 2.5 PLASTIQUE
  • Réparable sans lubrification
  • Offre une résistance supérieure à la charge et à l’usure
  • Comporte un faible coefficient de friction et des caractéristiques de vitesse supérieures
  • Empêche les glissades et les grincements
  • Moulé par injection et peut être fabriqué dans des formes compliquées
  • Bonne productivité de masse
  • Sans plomb