Motion
80FL-20
Unité à bride d’oreiller 80 à deux boulons d’huile - Alésage de 20 mm, montage à bride 2-Bolt, boîtier en plastique
N° D’ARTICLE MI07593399
N° MFR80FL-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité à bride d’oreiller 80 à deux boulons d’huile - Alésage de 20 mm, montage à bride 2-Bolt, boîtier en plastique
N° D’ARTICLE MI07593399
N° MFR80FL-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    63 mm
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Valeur P maximale
    2.0 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    0.50 N/mm2 - m/s
  • Hauteur totale
    20 mm
  • Diamètre de la longueur totale
    82 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Plastique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Résistant à la corrosion
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +176 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Série
    80FL
  • Normes respectées
    RoHS
  • Type de roulement
    Simple

Aperçu

Description du fabricant
80FL-20 20 PLASTIQUE
  • Réparable sans lubrification
  • Offre une résistance supérieure à la charge et à l’usure
  • Comporte un faible coefficient de friction et des caractéristiques de vitesse supérieures
  • Empêche les glissades et les grincements
  • Moulé par injection et peut être fabriqué dans des formes compliquées
  • Bonne productivité de masse