Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Valeur P maximaleSec 5; Statique sec 73.5; Lubrifiant périodique 8; Lubrifiant périodique Statique 73.5 N/mm2
- Valeur PV maximaleSec 0.50, Lubrification périodique 0.80 N/mm2 x m/s
- Extérieur Diamètre50 mm
- Global Longueur55 mm
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb
- Matériau du roulementFonte OILES 500F avec lubrifiant solide incorporé
- Spécification du matériel500F
- Valeur V max.Séchage 0.15 ; Lubrification périodique 0.25 m/s
- Plage de température de fonctionnementSéchage -40 à +752, lubrification périodique -40 à +302 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieFGB
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesRoHS
Aperçu
- Réparable sans lubrification
- Haute performance dans les opérations à faible charge et à charge moyenne, à basse vitesse
- Résistance à l’usure supérieure dans les applications où le film d’huile est rarement produit, comme les mouvements alternatifs, les oscillations, les démarrages et arrêts fréquents, etc.
- Sans plomb