Motion
FWP-28150
Plaque d'usure - Largeur 28 mm, Longueur 150 mm, Épaisseur 20 mm, Fonte OILES 500F avec lubrifiant solide intégré
N° D’ARTICLE MI07594761
N° MFRFWP-28150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plaque d'usure - Largeur 28 mm, Longueur 150 mm, Épaisseur 20 mm, Fonte OILES 500F avec lubrifiant solide intégré
N° D’ARTICLE MI07594761
N° MFRFWP-28150
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Valeur P maximale
    Sec 5; Statique sec 73.5; Lubrifiant périodique 8; Lubrifiant périodique Statique 73.5 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    Sec 0.50, Lubrification périodique 0.80 N/mm2 x m/s
  • Longueur totale
    150 mm
  • Largeur totale
    28 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériel
    OILES 500F Fonte avec lubrifiant solide intégré
  • Spécification du matériel
    500F
  • Valeur V max.
    Séchage 0.15 ; Lubrification périodique 0.25 m/s
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    Séchage -40 à +752, lubrification périodique -40 à +302 °F
  • Type de produit
    Bandes d’usure et plaques d’usure
  • Série
    FWP
  • Normes respectées
    RoHS
  • Type de produit d’usure
    Plaque d’usure

Aperçu

Description du fabricant
FWP-28150 28 X 150 X 20 MÉTALLIQUE
  • Réparable sans lubrification
  • Haute performance dans les opérations à faible charge et à charge moyenne, à basse vitesse
  • Résistance à l’usure supérieure dans les applications où le film d’huile est rarement produit, comme les mouvements alternatifs, les oscillations, les démarrages et arrêts fréquents, etc.
  • Sans plomb