Motion
GSB-081235
Bague droite - DI 8 mm, DI 12 mm, longueur 3.5 mm, sulfure de polyphénylène avec matériau de remplissage
N° D’ARTICLE MI07594866
N° MFRGSB-081235
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague droite - DI 8 mm, DI 12 mm, longueur 3.5 mm, sulfure de polyphénylène avec matériau de remplissage
N° D’ARTICLE MI07594866
N° MFRGSB-081235

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Valeur P maximale
    14.5 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    0.65 N/mm2 x m/s
  • Extérieur Diamètre  
    12 mm
  • Global Longueur  
    3.5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau du roulement
    Sulfure de polyphénylène avec agents de remplissage
  • Spécification du matériel
    Glitron SE
  • Valeur V max.
    2.5 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -76 à +392 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    GSB
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
GSB-081235 8 X 12 X 3.5 PLASTIQUE
  • Réparable sans lubrification
  • Différence minimale entre le coefficient statique et le coefficient dynamique de friction
  • Caractéristiques de friction stables sans glissement du bâton
  • Faible coefficient de friction et résistance supérieure à l’usure
  • Large plage de températures
  • Résistance supérieure aux produits chimiques
  • Sans plomb
  • Le métal souple (comme l’aluminium) peut être utilisé comme arbres d’accouplement
  • Conductivité de niveau antistatique
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon