Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Bride Diamètre18 mm
- Valeur P maximale9.81 N/mm2
- Valeur PV maximale0.327 N/mm2 x m/s
- Extérieur Diamètre14 mm
- Global Longueur5 mm
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb
- Matériau du roulementPolyacétal conducteur
- Spécification du matérielLutech E
- Valeur V max.0.83 m/s
- Plage de température de fonctionnement-40 à +176 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieDEL
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Normes respectéesRoHS
Aperçu
- Conducteur électrique
- Peut être entretenu sans lubrification et présente des caractéristiques de friction supérieures dans des conditions de charge légère et de haute vitesse
- Comporte un faible coefficient de friction et une résistance supérieure à l’usure
- Prévient les glissades et les grincements