Motion
LFF-2215
Bague à bride - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 25 mm, longueur de 15 mm, diamètre de la bride de 33 mm, largeur de la bride de 1.5 mm, roulements multicouches en plastique PTFE avec matériau métallique à l'arrière
N° D’ARTICLE MI07595109
N° MFRLFF-2215
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bride - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 25 mm, longueur de 15 mm, diamètre de la bride de 33 mm, largeur de la bride de 1.5 mm, roulements multicouches en plastique PTFE avec matériau métallique à l'arrière
N° D’ARTICLE MI07595109
N° MFRLFF-2215
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    33 mm
  • Diamètre intérieur
    22 mm
  • Valeur P maximale
    49 N/mm2;Statique 137 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    3.60 N/mm2 x m/s
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Longueur totale
    15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau de la bague
    Paliers multicouches en plastique PTFE avec métaux arrière
  • Type de douille
    Bride
  • Spécification du matériel
    LF du séchoir
  • Valeur V max.
    0.65 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -392 à +536 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    LFF
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
LFF-2215 22 X 25 X 15 X 33 X 1.5 MULTILA
  • Réparable sans lubrification
  • Mince et léger pour une conception compacte
  • Démontrer un faible coefficient de friction et des performances de charge supérieures dans des conditions de charge élevée et de basse vitesse
  • Peut être utilisé aux valeurs PV élevées même dans les zones à vitesse moyenne et élevée lorsqu’il est lubrifié
  • Peut être utilisé dans des températures étendues allant de basses à élevées
  • Offre une résistance chimique supérieure
  • Offre une stabilité dimensionnelle, une résistance mécanique et une conductivité thermique supérieures
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good