Motion
PAC75-180
Plaque d’usure - largeur de 75 mm, longueur de 170 mm, assemblage comprenant le matériau 2000 , hauteur de 50 mm
N° D’ARTICLE MI07595885
N° MFRPAC75-180
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plaque d’usure - largeur de 75 mm, longueur de 170 mm, assemblage comprenant le matériau 2000 , hauteur de 50 mm
N° D’ARTICLE MI07595885
N° MFRPAC75-180
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    50 mm
  • Longueur totale
    170 mm
  • Largeur totale
    75 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériel
    Assemblage incluant 2000
  • Type de produit
    Bandes d’usure et plaques d’usure
  • Série
    CAP
  • Normes respectées
    RoHS
  • Type de produit d’usure
    Unité de chaussures

Aperçu

Description du fabricant
PAC75-180 75 X 170 X 50 MÉTALLIQUE
  • Chaussure de plateau amovible
  • Peut être utilisé comme divers types de cales et d’entretoises
  • Le matériau coulissant est fait d’huiles 2000 offrant une résistance supérieure à l’usure
  • Les joints coulissants sont fixés aux plaques coulissantes, ce qui élimine le réglage problématique des joints coulissants après le réglage de la hauteur
  • Sans plomb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté