Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Valeur P maximale49 N/mm2;Statique : 150 N/mm2
- Valeur PV maximale1.65 N/mm2 x m/s
- Extérieur Diamètre55 mm
- Global Longueur40 mm
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb
- Matériau du roulementOILES 500SP1 SL4 Laiton haute résistance avec lubrifiant solide intégré
- Spécification du matériel500SP1 SL4
- Valeur V max.0.25 m/s
- Plage de température de fonctionnement-40 à +176 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieSPBL
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesRoHS
Aperçu
- Réparable sans lubrification
- Haute performance dans les opérations à charge élevée et à basse vitesse
- Résistance à l’usure supérieure dans les applications où le film d’huile est rarement produit, comme les mouvements alternatifs, les oscillations, les démarrages et arrêts fréquents, etc.
- Résistance supérieure aux produits chimiques et à la corrosion