Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Bride Diamètre25 mm
- Valeur P maximale29;Statique 150 N/mm2
- Valeur PV maximaleSéchage 1.65, lubrification périodique 3.25N/mm2 x m/s
- Extérieur Diamètre14 mm
- Global Longueur18 mm
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb
- Matériau du roulementOILES 500SP1 SL1 Laiton haute résistance avec lubrifiant solide intégré
- Spécification du matériel500SP1 SL1
- Valeur V max.Séchage 0.50 ; Lubrification périodique 1.0 m/s
- Plage de température de fonctionnementSéchage -40 à +572, lubrification périodique -40 à +302 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieFPSG
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Normes respectéesRoHS
Aperçu
- Réparable sans lubrification
- Haute performance dans les opérations à charge élevée et à basse vitesse
- Résistance à l’usure supérieure dans les applications où le film d’huile est rarement produit, comme les mouvements alternatifs, les oscillations, les démarrages et arrêts fréquents, etc.
- Résistance supérieure aux produits chimiques et à la corrosion
- Sans plomb