Motion
SV-3-3/8
Évent fritté - 0.3750 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de longueur totale, diamètre des pores de 0.5 mm, 200 pores
N° D’ARTICLE MI07596463
N° MFRSV-3-3/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Évent fritté - 0.3750 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de longueur totale, diamètre des pores de 0.5 mm, 200 pores
N° D’ARTICLE MI07596463
N° MFRSV-3-3/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.3750 po
  • Longueur totale
    0.5000 po
  • Diamètre des pores
    0.5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Disponible en alliage métallique ou en acier inoxydable
  • Nombre de pores
    200

Aperçu

Description du fabricant
ÉVENT FRITTÉ SV-3-3/8 0.3 X 3/8 X 1/2
  • Efficacité de ventilation élevée
  • Réduction des défauts
  • Productivité de moulage plus élevée
  • Durée de vie plus longue
  • Coût inférieur
  • Disponible en alliage métallique ou en acier inoxydable
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon