Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Valeur P maximale19.5 N/mm2;Statique 137 N/mm2
- Valeur PV maximale1.45 N/mm2 x m/s
- Extérieur Diamètre23 mm
- Global Longueur20 mm
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb
- Matériau du roulementPTFE multicouche avec dos en métal
- Spécification du matérielTechnicien B
- Valeur V max.2.50 m/s
- Plage de température de fonctionnement-58 à +482 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieTCB
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesRoHS
Aperçu
- Réparable sans lubrification
- Offre une stabilité dimensionnelle supérieure, une résistance mécanique et une conductivité thermique avec une conception mince, légère et compacte
- Coefficient de friction faible et stable et excellente résistance à l’usure dans des conditions de haute vitesse
- La couche de plastique a une marge d’usinage, permettant une précision dimensionnelle de la hauteur lorsque le diamètre intérieur est usiné