Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Valeur P maximale24.5 (250)Statique 49 (500)
- Valeur PV maximale1.65 N/mm2 x m/s
- Extérieur Diamètre23 mm
- Global Longueur15 mm
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb
- Matériau du roulementCuivre fritté lubrifié multicouche avec dos en métal
- Spécification du matérielRobuste
- Valeur V max.0.4 m/s
- Plage de température de fonctionnement-40 à +662 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieTMB
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesRoHS
Aperçu
- Réparable sans lubrification
- Offre une stabilité dimensionnelle supérieure, une résistance mécanique et une conductivité thermique avec une conception mince, légère et compacte
- Comporte un faible coefficient de friction et une excellente résistance à l’usure
- Conducteur électrique