Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Valeur P maximale50 N/mm2;Statique 100 N/mm2
- Valeur PV maximaleLubrification périodique 3.26, Lubrification à l'huile 4.89 N/mm2 x m/s
- Extérieur Diamètre44 mm
- Global Longueur50 mm
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb
- Matériau du roulementCuivre fritté lubrifié à alvéoles multicouches avec dos en métal
- Spécification du matérielRobuste D
- Valeur V max.Lubrification périodique 1.00 ; Lubrification à l'huile 5.00 m/s
- Plage de température de fonctionnement-40 à +302 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieTMDB
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesRoHS
Aperçu
- Durabilité supérieure et faible coefficient de friction stable là où la lubrification est présente
- Gère les mouvements alternatifs, oscillants et intermittents où la pellicule d’huile est difficile à former
- Réduit considérablement les intervalles de lubrification
- Possède une capacité de charge élevée, une résistance à l’usure et une résistance au grippage
- Conductivité électrique