Motion
TMDP-25100
Plaque d’usure – Largeur de 100 mm, Longueur de 500 mm, Épaisseur de 2.5 mm, Cuivre fritté lubrifié multicouche avec matériau à endos métallique
N° D’ARTICLE MI07596709
N° MFRTMDP-25100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plaque d’usure – Largeur de 100 mm, Longueur de 500 mm, Épaisseur de 2.5 mm, Cuivre fritté lubrifié multicouche avec matériau à endos métallique
N° D’ARTICLE MI07596709
N° MFRTMDP-25100

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Valeur P maximale
    50;Statique 100 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    Lubrification périodique 3.26, Lubrification à l'huile 4.89 N/mm2 x m/s
  • Longueur totale
    500 mm
  • Largeur totale
    100 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériel
    Cuivre fritté lubrifié à alvéoles multicouches avec dos en métal
  • Spécification du matériel
    Robuste D
  • Valeur V max.
    Lubrification périodique 1.00 ; Lubrification à l'huile 5.00 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +302 °F
  • Type de produit
    Bandes d’usure et plaques d’usure
  • Série
    TMDP
  • Normes respectées
    RoHS
  • Type de produit d’usure
    Plaque d’usure

Aperçu

Description du fabricant
TMDP-25100 100 X 500 X 2.5 MULTICOUCHES
  • Durabilité supérieure et faible coefficient de friction stable là où la lubrification est présente
  • Gère les mouvements alternatifs, oscillants et intermittents où la pellicule d’huile est difficile à former
  • Réduit considérablement les intervalles de lubrification
  • Possède une capacité de charge élevée, une résistance à l’usure et une résistance au grippage
  • Conductivité électrique
  • Sans plomb