Motion
SUM74004-4
Moteur submersible-immersible - 40 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 250TY , logement EPNV (sans ventilation antidéflagrant), montage sur bride en D
N° D’ARTICLE MI07596908
N° MFRSUM74004-4
Prix43,394.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur submersible-immersible - 40 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 250TY , logement EPNV (sans ventilation antidéflagrant), montage sur bride en D
N° D’ARTICLE MI07596908
N° MFRSUM74004-4
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
Prix43,394.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    250TY
  • Dimension C de la longueur totale
    37.34 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po
  • Poids
    600 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    40 hp
  • Type de boîtier
    EPNV (antidéflagrant non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Fer
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    781568791264
  • Catégorie de moteur
    Moteur submersible/immersible
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pince en D
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CCSA US, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat normalement fermé
  • CUP_NON
    781568791264

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR SUM74004-4