Motion
VP3185-209DLA1-N(AC120V)

SMC CORP OF AMERICA
VP3185-209DLA1-N(AC120V)

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI07597345
N° MFRVP3185-209DLA1-N(AC120V)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP3185-209DLA1-N(AC120V)

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI07597345
N° MFRVP3185-209DLA1-N(AC120V)
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)
  • Série
    VP300-700
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VP3185-209DLA1-N(AC120V), SOL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté