Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage63 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Fait sur commandeOui
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitCylindres pneumatiques à pince droite
- SérieCKZN
Aperçu
- Conforme à la norme NAAMS (CKZ3N)
- 9 angles d'ouverture : 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135
- 75 types de variations de bras (CKZ3N)
- Options de couvercle métallique et de cassette d’interrupteur métallique disponibles
- Actionneur à poignée manuelle en option (X2568) disponible