Motion
SUCST202-10

SHUSTER CORP
SUCST202-10

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage 5/8 po., boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, service standard
N° D’ARTICLE MI07599200
N° MFRSUCST202-10
Prix303.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SUCST202-10

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage 5/8 po., boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, service standard
N° D’ARTICLE MI07599200
N° MFRSUCST202-10
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
Prix303.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.250 po
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    3.6880 po
  • Taille du filetage du taraud
    3.000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UNITÉ À EMPORTER EN ACIER INOX SUCST202-10 5/8 PO
  • Type de montage
    Montage latéral
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Roulement de rechange
    SUC202-10
  • Type de joint
    Contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Unité de roulement à billes d’aspiration en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ À EMPORTER EN ACIER INOX SUCST202-10 5/8 PO

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif