Motion
L0227-756
Complexe d’aluminium, composition d’huile minérale, qualité NLGI 2 , résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI07599878
N° MFRL0227-756
Prix2,404.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Complexe d’aluminium, composition d’huile minérale, qualité NLGI 2 , résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI07599878
N° MFRL0227-756

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,404.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Type de base
    Huile minérale
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Complexe d’aluminium, huile minérale
  • Point de chute
    500 °F
  • Épaississeur de graisse
    Complexe d’aluminium
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    25 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Série
    N° 1444
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFICATEUR P0227-756 PERMA PRO MP-6