Motion
30161400
Alésoir à mandrin à cannelure 6 en acier haute vitesse no 13 ; cannelure droite, tige droite, cannelure de 1-1/8 po de longueur, ARR de 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI07600030
N° MFR30161400
Prix70.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir à mandrin à cannelure 6 en acier haute vitesse no 13 ; cannelure droite, tige droite, cannelure de 1-1/8 po de longueur, ARR de 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI07600030
N° MFR30161400

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix70.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-1/8 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.1850 po

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
ACIER HAUTE VITESSE 30161400 NO 13 CANNELURE 6
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.