Motion
CD10P1E
Moteur pour service corrosif - 10 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 200/400//230/460 V, cadre 215T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 2895 tr/min - base 3515 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07602094
N° MFRCD10P1E
Prix1,634.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour service corrosif - 10 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 200/400//230/460 V, cadre 215T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 2895 tr/min - base 3515 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07602094
N° MFRCD10P1E
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
Prix1,634.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215T
  • Dimension C de la longueur totale
    19.6 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Couple
    14.9 pi-lb
  • Poids
    160 lb

Détails

  • Régime de base
    2895 tr/min à 3515 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    La gamme U.S. Motors® WORLD MOTOR de Nidec Motor Corporation permettra à vos ventilateurs, ventilateurs, compresseurs, pompes, manutention de matériel et autres équipements de fonctionner de manière fiable, jour et nuit. Notre offre de moteurs à usage général est étendue, allant de l’épreuve des gouttes ouvertes (ODP) aux moteurs en fonte UNIMOUNT®. Les environnements humides, poussiéreux ou sales ne font pas la différence pour nos moteurs triphasés TEFC, qui sont conçus pour résister à une variété de conditions difficiles et corrosives. De tous les cadres en fonte aux apprêts spéciaux à la peinture et à l’oxyde, ces moteurs sont protégés, à l’intérieur comme à l’extérieur, ce qui contribue à prolonger leur durée de vie thermique et mécanique.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    90.2 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382122065
  • Courant maximal admissible
    11.8 A, 13.7 A, 23.5 A, 27.4 A
  • Modèle
    GE26
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    200/400//230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206-J /C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382122065

Aperçu

Description du fabricant
CD10P1E 10 HP 2P 215T 230/460 200/400V
  • Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Construction en fonte
  • Peinture résistante à la corrosion pour les usines et les produits chimiques
  • Plaque signalétique en acier inoxydable (avec marque CE) et quincaillerie plaquée zinc
  • Joints de roulement doubles à l’extrémité de la poulie pour une protection IP55
  • Double tension 230/460V (1 hp à 100 hp)
  • Équilibre de précision (vibration inférieure à 0.08 po/s)
  • 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Facteur de service 1.15 à 60 Hz
  • Autocertifié Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D
  • Convient pour un couple variable 20:1 (3 Hz à 60 Hz); 5:1 (12 Hz à 60 Hz) de couple constant sur l’alimentation de l’onduleur
  • Roulements ouverts regraables
  • Dispositions de levage, rotor à revêtement époxy
  • Montage sur le terrain convertible en F2
  • Drains de condensation de reniflard en laiton
  • Boîte de conduit surdimensionnée (taille unique supérieure à la taille standard NEMA)
  • Capuchons de roulement intérieurs en fonte
  • Trousses de conversion : brides C et D, trousses de monture
  • Fabricant : U.S. Motors