Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre213T
- Dimension C de la longueur totale20 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Couple22.2 pi-lb
- Poids170 lb
Détails
- Régime de base1770 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLa gamme U.S. Motors® WORLD MOTOR de Nidec Motor Corporation permettra à vos ventilateurs, ventilateurs, compresseurs, pompes, manutention de matériel et autres équipements de fonctionner de manière fiable, jour et nuit. Notre offre de moteurs à usage général est étendue, allant de l’épreuve des gouttes ouvertes (ODP) aux moteurs en fonte UNIMOUNT®. Les environnements humides, poussiéreux ou sales ne font pas la différence pour nos moteurs triphasés TEFC, qui sont conçus pour résister à une variété de conditions difficiles et corrosives. De tous les cadres en fonte aux apprêts spéciaux à la peinture et à l’oxyde, ces moteurs sont protégés, à l’intérieur comme à l’extérieur, ce qui contribue à prolonger leur durée de vie thermique et mécanique.
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge91.7 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382122133
- Courant maximal admissible7.8 A
- ModèleGE28
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6206-J /C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382122133
Aperçu
- Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur onde sinusoïdale de 60 Hz
- Construction en fonte
- Peinture résistante à la corrosion pour les usines et les produits chimiques
- Plaque signalétique en acier inoxydable (avec marque CE) et quincaillerie plaquée zinc
- Joints de roulement doubles à l’extrémité de la poulie pour une protection IP55
- Double tension 230/460V (1 hp à 100 hp)
- Équilibre de précision (vibration inférieure à 0.08 po/s)
- 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
- Facteur de service 1.15 à 60 Hz
- Autocertifié Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D
- Convient pour un couple variable 20:1 (3 Hz à 60 Hz); 5:1 (12 Hz à 60 Hz) de couple constant sur l’alimentation de l’onduleur
- Roulements ouverts regraables
- Dispositions de levage, rotor à revêtement époxy
- Montage sur le terrain convertible en F2
- Drains de condensation de reniflard en laiton
- Boîte de conduit surdimensionnée (taille unique supérieure à la taille standard NEMA)
- Capuchons de roulement intérieurs en fonte
- Trousses de conversion : brides C et D, trousses de monture
- Fabricant : U.S. Motors