Motion
HD15V2B
Moteur à usage général - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 254T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1775 tr/min, montage horizontal/au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07602162
N° MFRHD15V2B
Prix2,403.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 15 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 254T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1775 tr/min, montage horizontal/au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07602162
N° MFRHD15V2B
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
Prix2,403.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254T
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    44.4 pi-lb
  • Poids
    250 lb

Détails

  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Lorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    92.4 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382121839
  • Courant maximal admissible
    18 A, 36 A
  • Modèle
    GB57
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6209-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382121839

Aperçu

Description du fabricant
HD15V2B 15 HP 4P 254T 60 230/460 V
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon