Motion
HD25P2EC
Moteur de service Hostile - 25 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 200/400//230/460 V, cadre 284TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1475 tr/min - base 1775 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07602180
N° MFRHD25P2EC
Prix3,468.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service Hostile - 25 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 200/400//230/460 V, cadre 284TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1475 tr/min - base 1775 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07602180
N° MFRHD25P2EC
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
Prix3,468.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    284TC
  • Dimension C de la longueur totale
    27.5 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    73.9 pi-lb
  • Poids
    350 lb

Détails

  • Régime de base
    1475 tr/min à 1775 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    La gamme U.S. Motors® WORLD MOTOR de Nidec Motor Corporation permettra à vos ventilateurs, ventilateurs, compresseurs, pompes, manutention de matériel et autres équipements de fonctionner de manière fiable, jour et nuit. Notre offre de moteurs à usage général est étendue, allant de l’épreuve des gouttes ouvertes (ODP) aux moteurs en fonte UNIMOUNT®. Les environnements humides, poussiéreux ou sales ne font pas la différence avec nos moteurs triphasés TEFC, qui sont conçus pour résister à diverses conditions difficiles et corrosives. De tous les cadres en fonte aux peintures spéciales et apprêts à l’oxyde, ces moteurs sont protégés – à l’intérieur comme à l’extérieur – pour prolonger leur durée de vie thermique et mécanique.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    93.6 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382120955
  • Courant maximal admissible
    29.2 A, 34 A, 58 A, 68 A
  • Modèle
    GA25
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    200/400//230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6210-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382120955

Aperçu

Description du fabricant
HD25P2EC 25HP 4P 284TC 230/460 200/400V
  • Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Cadre en fonte, supports d’extrémité en fonte
  • Peinture résistante à la corrosion pour les usines et les produits chimiques
  • Plaque signalétique en acier inoxydable (avec marque CE) et quincaillerie plaquée zinc
  • Slinger d’arbre sur l’extrémité de la poulie pour une protection IP54
  • Double tension 230V/460V (1 hp à 100 hp)
  • 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Roulements à billes regraables pour les tailles 250 et supérieures, dispositions de levage pour les tailles 180 et supérieures
  • Autocertifié Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D
  • Roulements à double blindage pour les tailles 140 à 360, ouverts sur les tailles 400 à 440
  • Facteur de service 1.15 à 60 Hz
  • Convient pour un couple variable 20:1 (3 Hz à 60 Hz); 5:1 (12 Hz à 60 Hz) de couple constant sur l’alimentation de l’onduleur
  • Couvercle de ventilateur en acier et boîte de conduit
  • Montage sur le terrain convertible en F2
  • Drains de condensation avec bouchons en plastique
  • Kits de conversion : tous les kits de mise à niveau en fonte, brides C et D, auvents
  • Applications : usines de pâtes et papiers, scieries, mines, fonderies, usines de produits chimiques, installations de gestion des déchets et autres industries liées aux procédés nécessitant une protection dans des conditions d’exploitation difficiles
  • Fabricant : U.S. Motors