Motion
HD7V1B
Moteur à usage général - 7-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 213T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3525 tr/min, montage horizontal/au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07602228
N° MFRHD7V1B
Prix1,568.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 7-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 213T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3525 tr/min, montage horizontal/au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07602228
N° MFRHD7V1B
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
Prix1,568.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213T
  • Dimension C de la longueur totale
    17.6 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Couple
    11.2 pi-lb
  • Poids
    130 lb

Détails

  • Régime de base
    3525 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Lorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382123178
  • Courant maximal admissible
    9 A, 18.1 A
  • Modèle
    GE55
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382123178

Aperçu

Description du fabricant
HD7V1B 7 1/2 HP 2P 213T 60 230/460 V