Motion
5V710
Super Power-Wedge® Courroie en V – Section 5V , 5/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 71.0000 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI07602967
N° MFR5V710
Prix63.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Super Power-Wedge® Courroie en V – Section 5V , 5/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 71.0000 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI07602967
N° MFR5V710
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
Prix63.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    35/64 po
  • Longueur effective
    71.0000 po
  • Longueur extérieure nominale
    71.0000 po
  • Largeur de nervure
    0.6250 po
  • Épaisseur
    0.5313 po
  • Largeur supérieure
    5/8 po
  • Largeur supérieure par toron
    5/8 po
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Noir
  • Type de construction
    Emballé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    USA
  • Numéro CUP du fabricant
    070964276933
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 à 130 °F
  • Circonférence extérieure
    71.6000 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur, dissipant l’électricité statique
  • Section
    5V
  • Normes respectées
    ARPM
  • CUP_NON
    070964276933

Aperçu

Description du fabricant
5V710 COURROIE EN V SUPER PUISSANTE
  • Fabriqué aux États-Unis
  • La conception à coins étroits permet un entraînement plus compact pour réduire les coûts et l’espace
  • Idéal pour les applications d’embrayage avec charges de choc
  • La housse enveloppée de tissu anti-stress offre des caractéristiques d’usure supérieures
  • Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Conducteur statique
  • Tolérances Built to Chek Mate pour les ensembles assortis

Vous pourriez également aimer