Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie13/32 po
- Longueur extérieure nominale81.0000 po
- Largeur de nervure0.6563 po
- Épaisseur0.5000 po
- Largeur supérieure1-5/16 po
- Largeur supérieure par toron21/32 po
- Poids2.244 lb
Détails
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- Style ceintureSuper II®
- Type de courroieCeinture en V
- Cogné/lisseLisse
- CouleurNoir
- Matériau du cordonPolyester
- Pays d’origineUSA
- Numéro CUP du fabricant070964289155
- MatérielCaoutchouc au butadiène de styrène
- Nombre de torons2
- Plage de température de fonctionnement-35 à 120 °F
- Circonférence extérieure81.0000 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur, dissipant l’électricité statique
- SectionB
- Normes respectéesARPM
- CUP_NON070964289155
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- Version à bande de la ceinture en V ruban Super Blue
- La bande d’attache est hautement conçue pour lier de façon permanente plusieurs courroies ensemble, ce qui permet aux courroies de fonctionner comme une seule unité avec une répartition et une usure uniformes de la charge
- Empêche le fouet et le renversement de la courroie
- Excellente résistance à l’huile et à la chaleur
- Dissipation statique
- Amortit les vibrations
- Absorbe les charges de choc lourdes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions techniques pour les applications de convoyeur avec TimkenLa société Timken offre une gamme complète de produits pour les besoins uniques de votre système de convoyeur. Nous pouvons concevoir des solutions personnalisées et des configurations de roulements qui répondent aux exigences et aux défis de vos applications, des solutions d’étanchéité multipoint aux combinaisons de verrouillage, en passant par les déflecteurs et les options de boîtier et de montage. De plus, grâce à notre modèle d’assemblage sur commande, nous pouvons construire votre roulement monté plus rapidement, ce qui nous permet de réagir rapidement et de réduire les délais d’approvisionnement.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Étude de cas sur le CRB fractionné de l’agrégat TimkenLes unités à logement de roulement cylindrique à rouleaux Timken ont aidé un client global à réduire les temps d’arrêt et à simplifier l’entretien d’un tambour d’entraînement de convoyeur primaire. La solution a éliminé la nécessité de retirer l’équipement de transmission d’énergie, augmentant la productivité et réduisant les coûts d’entretien.
Voir la documentation
Étude de cas sur les ceintures en V avec ruban bleu agrégé TimkenUne entreprise regroupée a communiqué avec Timken Belts pour lui faire part de ses préoccupations concernant la durée de vie de la courroie sur les plateaux de coupe de ses agitateurs 8 . Chaque écran de l’agitateur utilisait 4-8 des courroies du concurrent.
Voir la documentation
Plus de ressources
Roulements simples ronds en polyéthylène montés sur Timken
Les roulements lisses ronds en poly de Timken sont fabriqués à partir de polymères de qualité supérieure, incorporant le pouvoir lubrifiant à la composition. Résistant à la corrosion et sans lubrification, les roulements monobrins à rouleaux en poly Timken montés sont parfaits pour les applications où l’assainissement et la contamination sont des préoccupations critiques.
Roulements à billes à montage hygiénique Timken IP69K
Roulements entièrement en acier inoxydable avec indice de protection contre l’eau et la poussière de IP69K sans l’utilisation d’un couvercle d’extrémité pour les applications alimentaires et de boissons.