Motion
RC128-2
Ceinture en V à bande Super Vee-Band® – Section C, bande 2 , longueur extérieure 133.30 po, lisse, Super II®
N° D’ARTICLE MI07606709
N° MFRRC128-2
Prix335.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en V à bande Super Vee-Band® – Section C, bande 2 , longueur extérieure 133.30 po, lisse, Super II®
N° D’ARTICLE MI07606709
N° MFRRC128-2
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
Prix335.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    17/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    133.0000 po
  • Largeur de nervure
    0.8750 po
  • Épaisseur
    0.6250 po
  • Largeur supérieure
    1-3/4 po
  • Largeur supérieure par toron
    7/8 po
  • Poids
    6.090 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Style ceinture
    Super II®
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    070964290472
  • Matériel
    Caoutchouc au butadiène de styrène
  • Nombre de torons
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 à 120 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur, dissipant l’électricité statique
  • Section
    C
  • Normes respectées
    ARPM
  • CUP_NON
    070964290472

Aperçu

Description du fabricant
BANDE RUBAN RC128-2 SUPER BLEU
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Version à bande de la ceinture en V ruban Super Blue
  • La bande d’attache est hautement conçue pour lier de façon permanente plusieurs courroies ensemble, ce qui permet aux courroies de fonctionner comme une seule unité avec une répartition et une usure uniformes de la charge
  • Empêche le fouet et le renversement de la courroie
  • Excellente résistance à l’huile et à la chaleur
  • Dissipation statique
  • Amortit les vibrations
  • Absorbe les charges de choc lourdes

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon