Motion
3VX974

TIMKEN
3VX974

Courroie en V étroite Power-Wedge Cog - 3VX, 3/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 97.40 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI07607754
N° MFR3VX974
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
3VX974

Courroie en V étroite Power-Wedge Cog - 3VX, 3/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 97.40 po de longueur extérieure nominale, encliquetée
N° D’ARTICLE MI07607754
N° MFR3VX974
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    21/64 po
  • Longueur extérieure nominale
    97.40 po
  • Largeur de nervure
    0.3750 po
  • Épaisseur
    0.3125 po
  • Largeur supérieure
    3/8 po
  • Largeur supérieure par toron
    3/8 po

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    070964302922
  • Matériel
    EPDM
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 250 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur, dissipant l’électricité statique
  • Section
    3VX
  • Normes respectées
    ARPM
  • CUP_NON
    070964302922

Aperçu

Description du fabricant
3VX974MI POWER-WEDGE CEINTURÉE MI SEULEMENT
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Combine les avantages de la conception à coin étroit à la performance du bord brut pour une efficacité de fonctionnement maximale dans un ensemble d’entraînement compact
  • Fait de monomère diène d’éthylène-propylène (EPDM)
  • Durable et résistant à l’huile, à la chaleur, au durcissement et au vitrage
  • Capacité de flexion et de charge supérieure
  • Vaste plage de températures de fonctionnement de -50°F à +250°F
  • Les parois latérales de la courroie réduisent les vibrations pour une durée de vie prolongée des composants et une meilleure efficacité de la courroie
  • Les mèches moulées avec précision réduisent la contrainte de flexion pour une performance accrue sur les poulies de petit diamètre
  • Conducteur statique
  • Tolérances Built to Chek Mate pour les ensembles assortis