Motion
RA38-2

TIMKEN
RA38-2

Courroie en V classique à ruban super bleu - A, 1/2 po de largeur supérieure, 2 fils, 40 po de longueur nominale extérieure, lisse
N° D’ARTICLE MI07607984
N° MFRRA38-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
RA38-2

Courroie en V classique à ruban super bleu - A, 1/2 po de largeur supérieure, 2 fils, 40 po de longueur nominale extérieure, lisse
N° D’ARTICLE MI07607984
N° MFRRA38-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    5/16 po
  • Longueur extérieure nominale
    40 po
  • Largeur de nervure
    0.5000 po
  • Épaisseur
    0.4063 po
  • Largeur supérieure
    1 po
  • Largeur supérieure par toron
    1/2 po
  • Poids
    2.07 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Style ceinture
    Super II®
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    070964283979
  • Matériel
    Caoutchouc au butadiène de styrène
  • Nombre de torons
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 à 120 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur, dissipant l’électricité statique
  • Section
    A
  • Normes respectées
    ARPM
  • CUP_NON
    070964283979

Aperçu

Description du fabricant
RA38MI-2 RUBAN BLEU SUPER MI SEULEMENT
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Version à bande de la ceinture en V ruban Super Blue
  • La bande d’attache est hautement conçue pour lier de façon permanente plusieurs courroies ensemble, ce qui permet aux courroies de fonctionner comme une seule unité avec une répartition et une usure uniformes de la charge
  • Empêche le fouet et le renversement de la courroie
  • Excellente résistance à l’huile et à la chaleur
  • Dissipation statique
  • Amortit les vibrations
  • Absorbe les charges de choc lourdes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like