Motion
NU2224EMAC3

TIMKEN
NU2224EMAC3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 58 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI07608719
N° MFRNU2224EMAC3
Prix2,141.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NU2224EMAC3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 58 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI07608719
N° MFRNU2224EMAC3
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
Prix2,141.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    58 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    58 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    58 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    116000 lbf
  • Dégagement interne
    C3
  • Tr/min maximum (graisse)
    2400 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    2800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NU2224EMAC3 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG