Motion
RBX58-2
Gold-Ribbon® Courroie en V à bande Cog-Band® - Section BX, bande 2 , longueur extérieure 61.90 po, encodée, Gold-Ribbon® Cog-Belt®
N° D’ARTICLE MI07608753
N° MFRRBX58-2
Prix106.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gold-Ribbon® Courroie en V à bande Cog-Band® - Section BX, bande 2 , longueur extérieure 61.90 po, encodée, Gold-Ribbon® Cog-Belt®
N° D’ARTICLE MI07608753
N° MFRRBX58-2
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
Prix106.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    62.0000 po
  • Largeur de nervure
    0.6563 po
  • Épaisseur
    0.5000 po
  • Largeur supérieure
    1-5/16 po
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Poids
    1.424 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Style ceinture
    Gold-Ribbon® Cog-Belt®
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    070964306265
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de torons
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 à 130 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur, dissipant l’électricité statique
  • Section
    BX
  • Normes respectées
    ARPM
  • CUP_NON
    070964306265

Aperçu

Description du fabricant
RBX58-2 RUBAN DORÉ AVEC BANDE À COG
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Version à bande de la ceinture de sécurité en ruban doré
  • La bande d’attache hautement conçue lie plusieurs courroies ensemble, ce qui permet aux courroies de fonctionner comme une seule unité avec une répartition et une usure uniformes de la charge
  • La construction à bande améliore la stabilité en empêchant le fouet de la ceinture et le renversement
  • La vibration est atténuée
  • Les charges de choc lourdes sont absorbées
  • Excellente résistance à l’huile et à la chaleur
  • Dissipation statique
  • Offre une excellente durée de vie dans les environnements difficiles et les conditions de charge de choc élevée
  • Les mèches moulées avec précision offrent une flexibilité supérieure et réduisent les contraintes de flexion
  • Les flancs à bord brut réduisent le glissement pour une performance et une efficacité améliorées