Motion
RCX120-3

TIMKEN
RCX120-3

Courroie en V classique à bande élastique en ruban doré - CX, 7/8 po de largeur supérieure, 3 toron, 124 po de longueur extérieure nominale, crantée
N° D’ARTICLE MI07608944
N° MFRRCX120-3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
RCX120-3

Courroie en V classique à bande élastique en ruban doré - CX, 7/8 po de largeur supérieure, 3 toron, 124 po de longueur extérieure nominale, crantée
N° D’ARTICLE MI07608944
N° MFRRCX120-3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    17/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    124 po
  • Largeur de nervure
    0.8750 po
  • Épaisseur
    0.5938 po
  • Largeur supérieure
    2-5/8 po
  • Largeur supérieure par toron
    7/8 po
  • Poids
    7.192 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Style ceinture
    Gold-Ribbon® Cog-Belt®
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    070964310767
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de torons
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 à 130 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur, dissipant l’électricité statique
  • Section
    CX
  • Normes respectées
    ARPM
  • CUP_NON
    070964310767

Aperçu

Description du fabricant
RCX120-3 RUBAN DORÉ AVEC BANDE À COG
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Version à bande de la ceinture de sécurité en ruban doré
  • La bande d’attache hautement conçue lie plusieurs courroies ensemble, ce qui permet aux courroies de fonctionner comme une seule unité avec une répartition et une usure uniformes de la charge
  • La construction à bande améliore la stabilité en empêchant le fouet de la ceinture et le renversement
  • La vibration est atténuée
  • Les charges de choc lourdes sont absorbées
  • Excellente résistance à l’huile et à la chaleur
  • Dissipation statique
  • Offre une excellente durée de vie dans les environnements difficiles et les conditions de charge de choc élevée
  • Les mèches moulées avec précision offrent une flexibilité supérieure et réduisent les contraintes de flexion
  • Les flancs à bord brut réduisent le glissement pour une performance et une efficacité améliorées