Motion
48-32-4024

MILWAUKEE TOOL
48-32-4024

Ensemble de 50-Piece visseuse Impact Duty SHOCKWAVE
N° D’ARTICLE MI07611893
N° MFR48-32-4024
Prix67.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4024

Ensemble de 50-Piece visseuse Impact Duty SHOCKWAVE
N° D’ARTICLE MI07611893
N° MFR48-32-4024
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
Prix67.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Hexagonales
  • Comprend
    (1) bit holder, (2) nut drivers, (1) socket adapter, (2) double ended power bits, (7) PH insert bits, (5) SQ insert bits, (6) Torx insert bits, (3) slotted insert bits, (4) hex insert bits, (4) PH power bits, (1) SQ3 power bit, (6) Torx power bits, (1) slotted #10 power bit, red helix bits: 1/8 in., 5/32 in., 3/16 in., 1/4 in.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242510078
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de bits inclus
    50
  • CUP_NON
    045242510078

Aperçu

Description du fabricant
48-32-4024 JEU D’IMPACTS DE 50PC Mbit/s
  • La géométrie optimisée de la zone d’amortisseur absorbe le couple maximal et empêche la rupture
  • La pointe usinée personnalisée empêche le dénudage et réduit les oscillations
  • L’alliage d’acier 76 personnalisé maximise la résistance à l’usure et aux chocs
  • Comprend 50 pièces
  • 3X couple de plus que les autres forets à percussion
  • Durée de vie 30X plus longue