Motion
SUCSP206

SHUSTER CORP
SUCSP206

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 30 mm, matériau en acier inoxydable, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07613137
N° MFRSUCSP206
Prix210.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SUCSP206

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 30 mm, matériau en acier inoxydable, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07613137
N° MFRSUCSP206

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix210.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    42.90 mm
  • Largeur de la base
    47 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    121.0 mm
  • Diamètre du trou de boulon
    14 mm
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Hauteur totale
    83 mm
  • Longueur totale
    164 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    SUC206
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN EN ACIER INOXYDABLE SUCSP206 30MM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer