Motion
SUCSF207

SHUSTER CORP
SUCSF207

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 35 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI07613144
N° MFRSUCSF207
Prix283.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SUCSF207

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 35 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI07613144
N° MFRSUCSF207
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
Prix283.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    92 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    14 mm
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    117 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    SUC207
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON 4 INOX SUCSF207 35MM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer