Spécifications
Dimensions
- Hauteur193 à 200.7 cm, 4.0000 à 6 pi, 6 pi, 7.0000 po
- Longueur82.6 cm, 32-1/2 po
- Épaisseur du matériau5.9 mil | 0.15 mm
- Largeur83.8 cm, 33.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesFermeture éclair à rabat-tempête | Poignets élastiques | Chevilles élastiques | Tirette de glissière coulissante à verrouillage par goupille | Conception Comfort Fit | Col à poser
- Fermeture à la chevilleÉlastique
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbations16 CFR 1610 Classe 1
- Type de fermetureFermeture éclair
- Style reversÉlastique
- DescriptionCombinaison DuPont Tyvek 400 avec bande élastique aux poignets et aux chevilles
- Type de tissuTyvek
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementCombinaison jetable
- Utilisation du vêtementÉlimination de l’amiante, usage général, peinture
- MatérielTyvek
- Poignet de pantalonCheville
- Type de produitCombinaisons
- CoutureSergé
- Type de jointSergé
- SérieTyvek 400
- TypeCombinaison