Motion
232Q25L14

DODGE
232Q25L14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI07616907
N° MFR232Q25L14
Prix1,804.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
232Q25L14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI07616907
N° MFR232Q25L14
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
Prix1,804.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    232
  • Distance centrale
    2.31 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    232
  • Couple de sortie maximal
    1527 po/lb;172.528 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.18 po
  • Poids
    48 lb, 21.772 kg
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.1200 hp, Sortie 1.7000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 1.32 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    232Q25L14
  • Puissance d’entrée maximale
    2.1200 hp
  • Sortie
    1.7000 hp;1.268 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    23BASE
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2.16 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1184 pouces-livres (livres-pouces)
  • Trousse de base J verticale
    23JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
232Q25L14 RÉDUCTEUR