Spécifications
Détails
- Cote anti-arcs20 cal/cm2
- CouleurNoir
- Numéro CUP du fabricant845811052752
- Matériel9.6 oz CHANDAIL EN molleton POWER GRID POLARTEC® FR
- CUP_NON845811052752
Aperçu
- Plusieurs façons de porter
- ignifuge intrinsèque, la protection ne se lavera pas et ne s’usera pas
- Coutures plates pour un confort maximal
- Extensibilité quadridirectionnelle pour plus de confort et de flexibilité
- La technologie de tissu Grid offre une respirabilité supérieure
- Évacuation de l’humidité haute performance
- Chaleur sans le poids