Motion
C4-F-36-09
Rouleau tendeur de rechange pour le transport – C, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 36 po, épaisseur de mur de 09 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618044
N° MFRC4-F-36-09
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange pour le transport – C, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 36 po, épaisseur de mur de 09 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618044
N° MFRC4-F-36-09

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    36 po
  • Diamètre du rouleau
    4 po
  • Longueur du rouleau
    39.38 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    40.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4 po
  • Épaisseur du mur
    09
  • Poids
    28.11 lb

Détails

  • Cote CEMA
    C
  • Numéro CUP du fabricant
    697950848488
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Transport

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE TRANSPORT PLAT C4-F-36-09 C

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon