Motion
C4-R-42-09-4
Ensemble de galet tendeur auto-aligneur à disque en caoutchouc de retour complet - Cote C, 4 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07618067
N° MFRC4-R-42-09-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de galet tendeur auto-aligneur à disque en caoutchouc de retour complet - Cote C, 4 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07618067
N° MFRC4-R-42-09-4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Largeur totale
    53 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Diamètre du rouleau
    4 po
  • Longueur du rouleau
    45.38 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    46.63 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8 po
  • Largeur totale du cadre
    53 po
  • Poids
    34 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Numéro CUP du fabricant
    697950847955
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
C4-R-42-09-4 ENSEMBLE DE RETOUR CEMA C
  • La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
  • Tubulure de calibre 273 pour canettes de tension CEMA C et D
  • Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
  • Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
  • Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon