Motion
C4-R-60-09-4
Ensemble complet de galet tendeur auto-aligneur à disque en caoutchouc de retour - Cote CEMA, 4 po de diamètre de rouleau, 60 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07618075
N° MFRC4-R-60-09-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble complet de galet tendeur auto-aligneur à disque en caoutchouc de retour - Cote CEMA, 4 po de diamètre de rouleau, 60 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07618075
N° MFRC4-R-60-09-4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    60 po
  • Distance entre les trous de montage
    69 po
  • Largeur totale
    71 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Longueur du rouleau
    63.38 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    64.63 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8 po
  • Poids
    48.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Auto-aligneur de disque de caoutchouc de retour
  • Numéro CUP du fabricant
    697950847863
  • Matériau de la coquille
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
C4-R-60-09-4 ENSEMBLE DE RETOUR CEMA C
  • La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
  • Tubulure de calibre 276 pour canettes de tension CEMA C et D
  • Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
  • Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
  • Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents

Vous pourriez également aimer