Motion
C4-TI-42
Rouleau tendeur de rechange pour auge à chocs - C, 4 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618120
N° MFRC4-TI-42
Prix323.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange pour auge à chocs - C, 4 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618120
N° MFRC4-TI-42

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix323.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    42 po
  • Diamètre du rouleau
    4 po
  • Longueur du rouleau
    15.44 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    16.6875 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4 po
  • Épaisseur du mur
    1/4
  • Poids
    13.74 lb

Détails

  • Cote CEMA
    C
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    697950847238
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Abreuvoir à chocs
  • CUP_NON
    697950847238

Aperçu

Description du fabricant
C4-TI-42 CEMA C 4 PO DIA. AUGE À CHOCS RO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon